Motion
58-8658K/M
Guantes de PVC resistentes al aceite con revestimiento Kevlar® y agarre rugoso
Artículo MI #10876358
No. Fabricante 58-8658K/M
Precio22.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de PVC resistentes al aceite con revestimiento Kevlar® y agarre rugoso
Artículo MI #10876358
No. Fabricante 58-8658K/M
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
Su precio$22.33/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    44 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    17 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Aplicación
    • Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Tipo de manguito
    Abierta(s)
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción con respecto a su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce electricidad • Resistente al aceite y a los líquidos, se mantiene suave y fuerte incluso después de la exposición a los aceites de máquinas • La estructura de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento del líquido • La palma recubierta proporciona un gran agarre • El forro Kevlar® sin costuras proporciona resistencia al corte, excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del forro
    Kevlar® Revestimiento
  • Número de Upc del fabricante
    616314119361
  • UPC_NO
    616314119361

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PVC RESISTENTES AL ACEITE 58-8658K/M
  • La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Resistente al aceite y a los líquidos, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
  • El revestimiento Kevlar® sin costuras proporciona resistencia al corte, excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores