Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Longitud35.56 cm
Detalles
- Aplicacióncerámica, porcelanas, procesamiento y manipulación de alimentos., Ideal para su uso en una variedad de industrias, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, hornos de combustión, manipulación de PWB después de la soldadura por ola
- MarcaQRP
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoAbierta(s)
- DescripciónIdeal para su uso en una variedad de industrias, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, hornos de quemado, manipulación de PWB después de soldadura por ola; cerámica, porcelanas; procesamiento y manipulación de alimentos.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreSuave
- Número de Upc del fabricante616314280375
- UPC_NO616314280375
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
- Temperaturas de contacto húmedo o seco de 78F a 450F (-61.4C a 232C)
- El elastómero de silicona PolyTuff no contiene azufre. Excelente resistencia a productos químicos, soldaduras y fundentes
- Cumple con RoHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto