Motion
7CS
Almohadillas de látex selladas al vacío antiestáticas ISO 5 (clase 100)
Artículo MI #10876569
No. Fabricante 7CS
Precio747.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas de látex selladas al vacío antiestáticas ISO 5 (clase 100)
Artículo MI #10876569
No. Fabricante 7CS
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
Precio747.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    7.416 kg
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Color
    Rosa
  • Descripción
    Ideal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación y áreas de ensamblaje.
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Número de Upc del fabricante
    616314279195
  • UPC_NO
    616314279195

Descripción general

Descripción del fabricante
7CS
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Protección sin polvo para la manipulación de ESD
  • Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
  • Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Resistencia media de la superficie de 5 X 1012 ohmios por unidad cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • ESD seguro según ANSI/ESD S20.20-2014
  • Contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas