Especificaciones
Dimensiones
- Altura35.56 cm
- Longitud53.34 cm
- Tamaño2XL
- Peso10.614 kg
- Ancho27.94 cm
Detalles
- ColorRosa
- DescripciónIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación y áreas de ensamblaje.
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- Número de Upc del fabricante616314279164
- UPC_NO616314279164
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Protección sin polvo para la manipulación de ESD
- Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia media de la superficie de 5 X 1012 ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
- ESD seguro según ANSI/ESD S20.20-2014
- Contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto