Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCasco de estilo europeo con forro de impacto de poliuretano completo y protector ocular interno.
- Tipo de ajusteRachete
- ColorBlanco
- IncluyeProtector ocular interno / Montaje de linterna / Ribete reflectante
- Número de Upc del fabricante616314149771
Descripción general
- Carcasa ligera de compuesto reforzado con fibra de vidrio Kevlar®
- Acabado de pintura de alto brillo resistente a los rayos UV
- Revestimiento de poliuretano contra impactos para una mayor protección mecánica y térmica
- Diadema con piel extraíble para limpiar y sustituir
- Correa de lazo con ajuste de tamaño de trinquete para un ajuste cómodo
- Sistema de base de cincha de nylon para una comodidad óptima
- La correa de barbilla Nomex® retardante de llama de 3 puntos viene con hebilla de liberación rápida
- Protector ocular retráctil interno
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1-2009
- Certificado según NFPA 1951, EN 443, CE Paramedic
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto