Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
- Tamaño3XL
Detalles
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Número de Upc del fabricante662909871855
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909871855
Descripción general
- Palma con cordón de algodón verde que ofrece comodidad, durabilidad y protección
- Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR), dorso de la mano y pulgar para una máxima protección
- El forro térmico blanco de 150 gramos y la cámara impermeable mantienen las manos secas
- El puño de neopreno con cierre de velcro es cómodo y transpirable para ponérselo y quitárselo fácilmente y un ajuste seguro
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Protección ANSI Cut A3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto