Motion
K25X29X17-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K25X29X17-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #10878420
No. Fabricante K25X29X17-A/0-7
Precio17.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K25X29X17-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #10878420
No. Fabricante K25X29X17-A/0-7
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
Su precio$17.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.509 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K25X29X17-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho general de 17 mm y pesa 0.509 oz, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos de mayor capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K25X29X17-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO Y CAJA DE AGUJA K25X29X17-A/0-7
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
Los clientes también compraron