Motion
NKIB5913-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5913-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 65 mm, 90 mm OD, 38 mm Ancho
Artículo MI #10882186
No. Fabricante NKIB5913-XL
Precio650.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5913-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 65 mm, 90 mm OD, 38 mm Ancho
Artículo MI #10882186
No. Fabricante NKIB5913-XL
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
Precio650.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    1.431 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15.512,59 lbf
  • Serie
    NKIB59
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB5913-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG