Motion
NKIB5914-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5914-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 70 mm, 100 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #10882190
No. Fabricante NKIB5914-XL
Precio971.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5914-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 70 mm, 100 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #10882190
No. Fabricante NKIB5914-XL
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
Precio971.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    2.247 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.357,914 lbf
  • Serie
    NKIB
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB5914-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG