Motion
81128-M
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 140 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #10882207
No. Fabricante 81128-M
Precio3,679.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 140 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #10882207
No. Fabricante 81128-M
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
Precio3,679.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Peso
    4.777 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    811
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
81128-M ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL