Motion
NKI17/20-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI17/20-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #10882507
No. Fabricante NKI17/20-XL-C3
Precio76.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI17/20-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #10882507
No. Fabricante NKI17/20-XL-C3
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
Precio76.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.119 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI17/20-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho general de 20 mm y pesa 0.119 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales compactas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI17/20-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25500 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI17/20-XL-C3 COJINETES DE AGUJA
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
Los clientes también compraron