Especificaciones
Detalles
- IncluyeManual de instrucciones, cable de carga USB, lámpara recargable
- Número de Upc del fabricante092644560620
- MaterialABS
Descripción general
- La linterna recargable se fija directamente a los cascos Klein (equipados con sistema de brackets)
- Monte la linterna magnéticamente con un potente imán de la parte posterior para utilizarlo como luz de trabajo
- El faro de diseño inteligente también se fija a las correas con soporte de Klein (n.o n.o 56060)
- La luz brillante durante todo el día tiene 3 modos: Boost/All-On de 300 lúmenes durante 4 horas, Spotlight de 215 lúmenes durante 9 horas y Floodlight de 100 lúmenes durante 14 horas
- El indicador de batería indica el nivel de vida útil de la batería con luces LED de colores
- La luz de perfil más delgado con montaje pivotante permite un ángulo de iluminación de hasta 64-Degree
- Se carga a través del cable USB-C (incluido)
- Faro duradero: resistencia a caídas de 1.8 m (6-Foot), al polvo y al agua