Motion
60262
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, material ABS/PC, color amarillo
Artículo MI #10898848
No. Fabricante 60262
Precio75.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, material ABS/PC, color amarillo
Artículo MI #10898848
No. Fabricante 60262
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
Su precio$75.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    De 6.5 a 8 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Amarillo
  • Incluye
    Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644602627
  • Material
    ABS/PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral (LD) | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
60262 CASCO TIPO 1 CLASE C ALA COMPLETA
  • El casco de seguridad cuenta con monturas de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera para garantizar que los faros de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • Las ventilaciones ajustables se pueden abrir o cerrar para controlar la circulación de aire en climas fríos y calurosos
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Clase C, tipo 1, casco con ventilaciones ajustables cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397:2012+A1:2012-5.2.4 (deformación lateral-LD); EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande (incluso con guantes puestos) y almohadilla suave para el cuello que gira para eliminar los nudos de bandana y las colas de poni
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)