Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.50 pulg.
- Diámetro interior del tubo0.38 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.50 pulg.
- Grosor de la pared0.06 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Tubos de freno de aire Endure ton • Duran más - Mantienen su FLEXIBILIDAD más tiempo tanto en frío como en calor. • El Kuri Tec® Endure, que utiliza materiales compuestos de poliéster, ofrece un rango de temperatura de servicio superior al de los tubos de nailon tradicionales, lo que contribuye a prolongar la vida útil.
- Presión de estallido950 psi
- ColorVerde
- Material del tubo interiorPoliéster
- Número de Upc del fabricante822353161005
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-85 a 200 oF
- Tipos de productosTubos reforzados de freno de aire Endure de la serie 151 - Tipo B, Verde
- Estándares cumplidosCumplimiento: cumple con DOT FMVSS 106. Cumple con los requisitos de rendimiento de SAE J844.
- EstiloTubo de freno neumático reforzado - Tipo B
- TipoTubo del freno neumático
- UPC_NO822353161005
Descripción general
- Sistemas de frenos neumáticos para camiones, autobuses y vehículos comerciales.
- Sistemas de frenos neumáticos del remolque.
- Sistemas de aire auxiliares.