Motion
420N-MM06X500

KURIYAMA OF AMERICA
420N-MM06X500

Tubos: 0.16 pulg. de D.I., 0.24 pulg. de D.E., 500 pies de longitud
Artículo MI #10914276
No. Fabricante 420N-MM06X500
Precio0.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
420N-MM06X500

Tubos: 0.16 pulg. de D.I., 0.24 pulg. de D.E., 500 pies de longitud
Artículo MI #10914276
No. Fabricante 420N-MM06X500
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
Precio0.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.24 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.04 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Natural
  • Material del tubo interior
    Nylon 12
  • Número de Upc del fabricante
    822353213889
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 200 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de nailon 12 serie 420N
  • Tipo
    Tubos de nylon 12
  • UPC_NO
    822353213889

Descripción general

Descripción del fabricante
420N-MM06X500 NYLON NAT 4MMX6MMX500'
  • Transferencia química
  • Lubricación y transferencia de refrigerante
  • Líneas de suministro de pintura
  • Líneas neumáticas y de instrumentación
  • Herramientas neumáticas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron