Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353068526
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de poliuretano de alta resistencia serie PLAS-T-FLO℮ PF℮ con cable de conexión a tierra
- Material de refuerzoHelical de PVC con cable de conexión a tierra
- Aplicaciones típicasDescarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipos de procesamiento de plásticos
- UPC_NO822353068526
- Presión de trabajo15 psi
Descripción general
- Extra Thick Single - Tubo de poliuretano resistente a la abrasión de una sola capa - ¡Nuestro tubo de poliuretano de una sola capa más grueso! Diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos