Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesTrenza de acero inoxidable de calibre real PTFE R14 - Manguera de alta temperatura TR14TB
- AplicaciónAire comprimido, gas, vapor, combustible, petróleo, productos químicos y farmacéuticos, especialmente adecuados para tuberías de vapor en máquinas de moldeo por inyección, instalaciones de aceite diatérmico, líneas de carga para gas criogénico, líneas de descarga de compresor, sectores automotriz, farmacéutico y alimentario. Disolventes, pigmentos y líneas de transferencia de pintura. Líneas hidráulicas en aplicaciones marítimas de dirección asistida. No apto para metales alcalinos fundidos y halógenos a alta temperatura.
- Tipo de mangueraTrenza de acero inoxidable de alta tensión
- Número de Upc del fabricante822353197578
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosTR14TB Manguera hidráulica
- TipoManguera hidráulica
- UPC_NO822353197578
- Presión de trabajo3500 psi