Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de descarga de agua de PVC de uso general.
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC homogéneo
- Tipo de mangueraManguera de descarga de agua
- Número de Upc del fabricante822353145944
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosMangueras de descarga de agua planas Vinylflow® EZ-Lite de PVC
- Aplicaciones típicasAgricultura, construcción, alquiler de equipos
- UPC_NO822353145944
- Presión de trabajo65 psi
Descripción general
- Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Diseño "EZ": una manguera ligera y fácil de manejar para aplicaciones de uso general. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.