Motion
66243529183

NORTON ABRASIVES
66243529183

3 x 2-1/4 x 1-1/4 x 3/4 x 1/4 x 3/8 pulg. Rueda Toolroom inferior a =4" 32A 60 J VBE Tipo 11
Artículo MI #10957008
No. Fabricante 66243529183
Precio52.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243529183

3 x 2-1/4 x 1-1/4 x 3/4 x 1/4 x 3/8 pulg. Rueda Toolroom inferior a =4" 32A 60 J VBE Tipo 11
Artículo MI #10957008
No. Fabricante 66243529183
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
Precio52.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    3 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor general
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    0.3 lb
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Complete la eliminación de existencias, el rectificado de herramientas y fresas, el afilado de herramientas y otras tareas con la rueda de sala de herramientas 32A AO Tipo 11 . Diseñada con un grano de óxido de aluminio monocristalino muy afilado, esta rueda de copa en llamas Tipo 11 proporciona una acción de corte precisa, rápida y fría. La rueda mide más de 4 pulgadas y necesita poco apósito para un uso sin complicaciones. Con una unión vitrificada para un uso versátil en máquinas de herramientas de corte CNC y máquinas de herramientas y cortadoras, la rueda tritura aceros inoxidables, aceros al carbono, aluminio y aceros aleados de vanadio, incluso a velocidades de avance elevadas.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Morado
  • Acabado de color
    Morado
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66243529183
  • Número de Upc del fabricante
    662435291837
  • RPM Máx.
    7640 rpm
  • Velocidad máxima
    7640 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A60-JVBE
  • UPC_NO
    66243529183
  • Color de la rueda
    Morado
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE COPAS EN LLAMA TIPO 66243529183 11
  • Ruedas de copas en llama tipo 11 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadora
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo