Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro del disco10 pulg.
- Ancho del borde frontal2 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total10 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso4 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesUtilice esta rueda Toolroom 32A AO Tipo 12 con su máquina herramienta de corte CNC o herramienta y cortadora para un rectificado versátil de la mayoría de los aceros para herramientas, incluidos los aceros aleados de vanadio. La rueda funciona mejor en aceros con avances de moderados a pesados, y requiere un apósito mínimo debido a una acción de corte extremadamente fría y rápida. Una unión vitrificada y un grano de óxido de aluminio monocristalino fuerte proporcionan un poder de corte preciso y duradero ideal para la eliminación de material medio a pesado.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoJ
- Grado de granoJ
- Número de grano54
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253161196
- Número de Upc del fabricante662531611966
- RPM Máx.2485 rpm
- Velocidad máxima2485 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A54-JVBE
- UPC_NO66253161196
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 12
Descripción general
- Ruedas para platos tipo 12 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadora
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados