Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general3/32 pulg.
- Peso0.15 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- País de origenChina
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de corte, Rueda de esmerilado, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- ECCNEAR99
- GradoS
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de stock del fabricante66252843583
- Número de Upc del fabricante662528435834
- RPM Máx.12225 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónACERO INOXIDABLE GEMINI
- TipoTipo 27/42
- UPC_NO66252843583
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27/42
Descripción general
Descripción del fabricante
66252843583 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
- Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio económico
- Diseñado solo para aplicaciones de corte de amoladora en ángulo recto en las que se desea un corte rápido y una pérdida mínima de material
- Hasta un 70 % más de vida útil y un 20 % más de velocidad de corte que las ruedas de corte central estándar con depresión de óxido de aluminio
- requieren menos presión, lo que proporciona mayor comodidad al operador
- Corte preciso
- muy estable, con un paso estrecho