Motion
66252841891

NORTON ABRASIVES
66252841891

Rueda de esmerilado central depresiva Norton - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, eje 5/8 pulg.-11, grano 24 , 10185 rpm
Artículo MI #10957120
No. Fabricante 66252841891
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252841891

Rueda de esmerilado central depresiva Norton - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, eje 5/8 pulg.-11, grano 24 , 10185 rpm
Artículo MI #10957120
No. Fabricante 66252841891
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
Precio29.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Utilice la rueda de esmerilado y corte NorZon Plus SGZ CA Tipo 27 en trabajos de acero inoxidable, acero al carbono y fundición de la serie 400 para reducir los costes y la mano de obra. Coloque la rueda en un ángulo de 90 grados para cortar y dentar o en un ángulo de 30 grados para limpiar tuberías y cordones de soldadura. Esta robusta rueda cuenta con la cerámica Norton SG y grano de alúmina de circonio, que supera a las ruedas de óxido de aluminio hasta 10 veces. Esta rueda bien equilibrada y fácil de manejar también ofrece una tasa de corte entre un 50 y un 200 por ciento mayor que las ruedas de circonio de la competencia.
  • Aplicación
    Corte, retirada de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de esmerilado y corte, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de esmerilado, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    S
  • Grado de grano
    S
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252841891
  • Número de Upc del fabricante
    662528418912
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10185 rpm
  • Velocidad máxima
    10185 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    NORZON PLUS
  • UPC_NO
    66252841891
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841891 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • La combinación de cerámica Norton SG patentada y grano de alúmina de circonio ofrece la máxima productividad, hasta 10 veces el rendimiento de las ruedas de óxido de aluminio, una tasa de corte entre un 50 % y un 200 % mejor que las ruedas de circonio de la competencia
  • Las ruedas de 1/8 pulgadas de grosor están diseñadas para utilizarse en un ángulo de 90 grados para cortar a mano, dentado o ángulo de 30 grados para limpiar tuberías y cordones de soldadura
  • La rueda agresiva, pero bien equilibrada, es fácil para el operador y el equipo
  • Productividad muy alta y bajo coste total para aplicaciones de acero inoxidable serie 400 y fundición y fundición gris

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"