Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Diámetro del disco9 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Diámetro total9 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Peso1 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesLa muela 1/4-inch-thick Metal A AO Tipo 27 realiza un trabajo rápido de eliminación de existencias en acero inoxidable serie 400 y aceros al carbono duros y blandos. Con un abrasivo de óxido de aluminio de calidad y una unión de alto rendimiento, esta rueda proporciona una velocidad de corte rápida y una excelente vida útil de la rueda, lo que aumenta la productividad y mantiene el tiempo de inactividad al mínimo. El bajo precio inicial hace que estas ruedas sean una excelente opción económica para trabajos más pequeños.
- AplicaciónEliminación de existencias
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- GradoV
- Grado de granoV
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.40.00
- Número de stock del fabricante66253370275
- Número de Upc del fabricante662533702754
- RPM Máx.6600 rpm
- Velocidad máxima6600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónGEMINI XXL
- UPC_NO66253370275
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad a un precio inicial bajo
- Rueda de 1/4 pulg. de grosor diseñada para la eliminación de existencias
- Adhesión de alto rendimiento diseñada para un corte extremadamente rápido, al tiempo que mantiene una excelente vida útil de la rueda
- Buena opción cuando se necesita un precio inicial bajo para trabajos pequeños u operadores sin experiencia que trabajen en aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos