Motion
66253049069

NORTON ABRASIVES
66253049069

9 x 1/4 x 7/8 pulg. Rueda de esmerilado NorZon III SGZ 20 N Tipo 27
Artículo MI #10957162
No. Fabricante 66253049069
Precio30.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253049069

9 x 1/4 x 7/8 pulg. Rueda de esmerilado NorZon III SGZ 20 N Tipo 27
Artículo MI #10957162
No. Fabricante 66253049069
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
Precio30.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    9 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    9 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.572 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Retire las existencias sin esfuerzo con la muela NorZon III SGZ CA Tipo 27 . Esta muela elimina agresivamente el material de acero inoxidable, blando y duro utilizando una mezcla patentada de cerámica Norton SG y grano de alúmina de circonio para mejorar el rendimiento frente a la competencia. Con un diseño de 1/4 pulgadas de grosor diseñado específicamente para trabajar en raíles, esta rueda de rectificado es compatible con amoladoras en ángulo recto para ofrecer un rendimiento superior a un menor coste total para realizar el trabajo más rápido y por menos.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    N
  • Grado de grano
    N
  • Número de grano
    20
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66253049069
  • Número de Upc del fabricante
    662530490692
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    NORZÓN
  • UPC_NO
    66253049069
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253049069 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • La combinación de cerámica Norton SG patentada y grano de alúmina de circonio ofrece un rendimiento general 2-3 veces mejor que las ruedas de cerámica o circonio de alto rendimiento de la competencia
  • Las ruedas de 1/4 pulgadas de grosor están diseñadas específicamente para el rectificado de raíles
  • Refuerzo fuerte para estas aplicaciones agresivas, acero inoxidable serie 400 y aceros al carbono duros y blandos
  • Productividad muy alta y bajo coste total

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good