Motion
61463677786

NORTON ABRASIVES
61463677786

5 x 1-1/2 x 6 pulg. Segmento de rectificado de superficies Quantum 3NQP30-F12VSP
Artículo MI #10957180
No. Fabricante 61463677786
Precio278.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463677786

5 x 1-1/2 x 6 pulg. Segmento de rectificado de superficies Quantum 3NQP30-F12VSP
Artículo MI #10957180
No. Fabricante 61463677786
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
Precio278.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    1-1/2 pulg.
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    F
  • Número de grano
    30
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
61463677786 SEGMENTOS TIPO 31
  • La revolucionaria forma de grano cerámico produce la mayor productividad con los menores costes totales de rectificado
  • De 33 % a 100 % más de vida útil que los productos cerámicos de la competencia, 30 % más una mayor tasa de evacuación del metal, con un 15 % más una menor potencia umbral
  • La unión porosa vitrificada VSP aumenta la holgura de virutas y maximiza el flujo de refrigerante, reduce la carga y es un corte en frío en aplicaciones sensibles al calor
  • Para usar en mandriles Cortland y Cortland Bonus Grind, en máquinas de rectificado de superficies nuevas y antiguas
  • Excepcional elección para todas las aplicaciones de precisión y eliminación de stock de fuerza baja, media y alta, desde fundición hasta acero inoxidable y aleaciones difíciles de rectificar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good