Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.010 pulg.
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro (cable)0.010 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.010 pulg.
- Shank Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Details
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante66252838859
- Número de Upc del fabricante662528388598
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.10500 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252838859
- Tipo de cableAcero - Inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
66252838859 CEPILLOS DE CABLE