Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.0118 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0118 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloMinicepillo para ruedas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839093
- Número de Upc del fabricante662528390935
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252839093
- Tipo de cableAcero - Carbono