Motion
HD100P3G
Motor de servicio hostil - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #11013309
No. Fabricante HD100P3G
Precio19,414.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #11013309
No. Fabricante HD100P3G
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
Precio19,414.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    441 pies-libras
  • Peso
    1500 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    95 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    95 A
  • Modelo
    GL60
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382134150

Descripción general

Descripción del fabricante
HD100P3G CTE, 100 HP, 6P, 444T 60, 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"