Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447T
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1760 lb
Detalles
- RPM base990 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135058
- ModeloGK06
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382135058
Descripción general
Descripción del fabricante
HD150P3FB CTE, 150 HP, 6P, 447T 60 Y 50,