Motion
S3500 ERGOLUX HECES BLANDAS SIN RESPALDO SE

Bevco Ergonomic
S3500 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE

Heces ErgoLux de poliuretano negro suave de alto alto sin respaldo; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025081
No. Fabricante S3500 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE
Precio452.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
S3500 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE

Heces ErgoLux de poliuretano negro suave de alto alto sin respaldo; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025081
No. Fabricante S3500 ERGOLUX BACKLESS STOOL SOFT PUR SE
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
Precio452.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    34 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    24 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14.5 pulg.
  • Anchura del asiento
    14.5 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
S3500 ERGOLUX HECES BLANDAS SIN RESPALDO SE
  • La serie ErgoLux de BEVCO hace avanzar la experiencia de taburete sin respaldo con lo último en comodidad y durabilidad. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aplicaciones de oficina general, médicas, de laboratorio y de educación superior. Las cualidades de alivio del estrés de las heces aumentan porque responden a la forma, el peso y la temperatura únicos de su cuerpo. El asiento de espuma viscoelástica viscoelástica ultrasuave de 3.5" de grosor proporciona un soporte ergonómico resistente y duradero. El asiento de 14.5" de diámetro está cubierto por poliuretano resistente a perforaciones, agua y manchas que es antideslizante y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumática fácil de usar le permite cambiar la altura de su asiento de 24" a 34". Este taburete viene con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron