Motion
SILLA DE TELA 4000-F WESTMOUND SIN INCLINACIÓN B

Bevco Ergonomic
4000-F WESTMOUND FABRIC CHAIR NON-TILT B

Silla Westmound Desk Height de tela negra; sin inclinación; base de nailon negro
Artículo MI #11025101
No. Fabricante 4000-F WESTMOUND FABRIC CHAIR NON-TILT B
Precio474.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
4000-F WESTMOUND FABRIC CHAIR NON-TILT B

Silla Westmound Desk Height de tela negra; sin inclinación; base de nailon negro
Artículo MI #11025101
No. Fabricante 4000-F WESTMOUND FABRIC CHAIR NON-TILT B
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
Precio474.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    37.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    21.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    16.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    24 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLA DE TELA 4000-F WESTMOUND SIN INCLINACIÓN B
  • La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento ancho con contorno para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La parte trasera de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 16.5" a 21.5". Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"