Motion
4601-F ARTICULATI SILLA DE TELA WESTMOUND

Bevco Ergonomic
4601-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI

Silla Westmound Tall Height de tela negra; asiento articulado e inclinación trasera; base de acero tubular negro con pie soldado
Artículo MI #11025114
No. Fabricante 4601-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI
Precio742.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
4601-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI

Silla Westmound Tall Height de tela negra; asiento articulado e inclinación trasera; base de acero tubular negro con pie soldado
Artículo MI #11025114
No. Fabricante 4601-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI
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
Precio742.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    46 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    30 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    25 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4601-F ARTICULATI SILLA DE TELA WESTMOUND
  • La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento ancho con contorno para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte trasera de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de tela tapizada de 25" a 30" que cumple con los estándares CAL 117 . Esta silla viene con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron