Especificaciones
Dimensions
- Profundidad22 pulg.
- Altura46 pulg.
- Altura máxima del asiento30 pulg.
- Altura mínima del asiento25 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso28 lb
- Ancho22 pulg.
Details
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaPequeño
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
SILLA DE VINILO WESTMOUND DE 4600-V SIN INCLINACIÓN BL
- La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento ancho con contorno para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La parte trasera de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 25" a 30". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.