Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura49 pulg.
- Altura máxima del asiento33 pulg.
- Altura mínima del asiento23 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18 pulg.
- Peso32 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteInclinación articulada
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaPequeño
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Doral de BEVCO viene de serie con una pequeña parte trasera de producción para proporcionar un soporte lumbar óptimo para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. Específicamente, los usuarios que tienen una construcción de tamaño pequeño a promedio realmente disfrutarán de esta experiencia de asientos. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte trasera totalmente ajustable de estilo de producción tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. Un asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 23" a 33". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. La silla cuenta con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con reposapiés cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.