Motion
7001-BLK EVERLAST BLK PUR ARTICULA SILLA

Bevco Ergonomic
7001-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR ARTICULA

Silla de poliuretano negro Everlast Desk Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negro
Artículo MI #11025269
No. Fabricante 7001-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR ARTICULA
Precio532.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7001-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR ARTICULA

Silla de poliuretano negro Everlast Desk Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negro
Artículo MI #11025269
No. Fabricante 7001-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR ARTICULA
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
Precio532.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    39 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    20 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    15 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18.5 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-BLK EVERLAST BLK PUR ARTICULA SILLA
  • Las sillas Everlast de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo independiente de asiento e inclinación trasera cuenta con ajustes independientes de asiento y trasero para mayor comodidad durante las sesiones de descanso prolongadas. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que permite una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15" a 20". Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron