Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura52 pulg.
- Altura máxima del asiento31.5 pulg.
- Altura mínima del asiento21.5 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso42.5 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteInclinación articulada
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Los modelos de la serie de salas limpias Integra ESD/ISO 7 de BEVCO están diseñados para cumplir con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 , lo que ofrece una solución combinada de ESD/asientos de sala limpia para entornos altamente técnicos. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediuim tiene una forma específica para proporcionar un soporte completo, que viene de serie con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21.5" a 31.5". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 27" de diámetro con pie ESD cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.