Motion
3500-F VERSA BASE DE NAILON DE COLOR BLANCO CLARO

Bevco Ergonomic
3500-F VERSA FABRIC STOOL BLK NYLON BASE

Taburete sin espalda de tela negra Versa Tall Height; base de nailon negro
Artículo MI #11025651
No. Fabricante 3500-F VERSA FABRIC STOOL BLK NYLON BASE
Precio358.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3500-F VERSA FABRIC STOOL BLK NYLON BASE

Taburete sin espalda de tela negra Versa Tall Height; base de nailon negro
Artículo MI #11025651
No. Fabricante 3500-F VERSA FABRIC STOOL BLK NYLON BASE
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
Precio358.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    33 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    33 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    23 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    19 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3500-F VERSA BASE DE NAILON DE COLOR BLANCO CLARO
  • La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete Versa sin respaldo es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de tela de 16” de diámetro cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 23" a 33". El taburete cuenta con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"