Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa aspiradora CRAFTSMAN de 9 galones, con motor HP de 4.25 picos, es ideal para renovaciones o emergencias en el hogar. Equipada con uno de los motores más potentes que nuestras aspiradoras compactas tienen para ofrecer, la aspiradora de taller de 9 galones es ideal para la limpieza general de garajes, la limpieza de sótanos de inundaciones o filtraciones, así como para eliminar el agua de fregaderos obstruidos. Con un drenaje extra grande, los líquidos se pueden vaciar rápida y fácilmente desde el depósito. El sistema de fijación del filtro Qwik Lock permite realizar cambios rápidos y sencillos del filtro de vacío en seco y húmedo. Guarde esta aspiradora en seco y húmedo con facilidad. El almacenamiento de mangueras integrado, además de los organizadores de accesorios y cables de alimentación, ayudan a eliminar las molestias innecesarias y reducen el espacio de almacenamiento general. Los galones indicados reflejan el volumen del tambor, no necesariamente la capacidad de recolección. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. La potencia máxima (vatios pico) representa un nivel igual o inferior a la potencia máxima (vatios) de salida de un motor eléctrico probado en un laboratorio con un dinamómetro. El producto puede diferir del que se muestra en la imagen. No afecta a la función.
- ColorRojo/negro
- Caballos de fuerza4.25 CV
- Tipo de potenciaEléctrico
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
- Método de recogida de vacíoSin bolsa
Descripción general
- VERSÁTIL: ideal para trabajos de tamaño mediano en el garaje, la casa, las renovaciones y el lugar de trabajo
- PUERTO DE SOPLADOR: Utilice el puerto de escape trasero de esta aspiradora de taller para expulsar los residuos de su garaje o de su entrada y acera
- DRENAJE EXTRAGRANDE: El drenaje sobredimensionado incorporado en la aspiradora húmeda/seca permite vaciar líquidos cómodamente
- SENCILLA SUSTITUCIÓN DEL FILTRO: el sistema de fijación del filtro Qwik Lock permite realizar cambios rápidos y sencillos del filtro de vacío en seco y húmedo
- ACCESORIOS INCLUIDOS: 1-7/8 pulg. x 7 pies Manguera POS-I-LOCK, vaporizadores de extensión con seguro 2 , boquilla multiusos, boquilla para automóvil, boquilla húmeda, filtro Qwik Lock y bolsa de recogida de polvo