Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.120 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea2 pulg.
- Peso por pulgada0.05 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Categoría de correaPVC
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorDesnudo
- CajaMonofilamento
- RecortadoraUX1SP
- ColorNegro
- CompuestoPVC
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo, dedo
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteNo resistente al aceite
- Remache de plásticoAPF100 B
- Espiral de plásticoASL90
- Pliegue2
- Tipo de productoCorreas de PVC
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura20°F a 180 °F
- Cubierta superiorImpresión
- Fuerza de trabajo100 lb
Descripción general
- La impresión única proporciona un tremendo control positivo de los paquetes en pendientes y descensos
- La construcción monofilamento de poliéster proporciona un producto fuerte y rígido que es lo suficientemente flexible como para negociar poleas pequeñas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver literatura
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver literatura
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver literatura
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver literatura