Motion
49-66-6514

MILWAUKEE TOOL
49-66-6514

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-5/8 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #11044217
No. Fabricante 49-66-6514
Precio50.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-6514

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-5/8 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #11044217
No. Fabricante 49-66-6514
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
Precio50.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.4 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242584253
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Recto
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242584253
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-6514 SERVICIO DE IMPACTO DE ONDAS DE CHOQUE 1" DR
  • Optimizado para usar con llaves de impacto de accionamiento de 1" y adaptadores
  • Toma de impacto SAE estándar
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Cumple con los estándares de la industria de ASME