Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242568345
- MaterialNailon reforzado
- UPC_NO045242568345
Descripción general
- Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 15+ horas (con batería M12™ 3.0 CP, se vende por separado)
- Láser verde más brillante optimizado para distancia
- Microcontrol: pivota sobre el punto
- 125 pies Rango de trabajo
- 165 pies Rango con detector
- Precisión: +/- 1/8" a 33 pies
- Imanes de tierras raras amplificados - No se deslizan sobre postes de acero
- Acceso a puntos de plomada de 2"
- Nivelación automática: inclinación de 4-Degrees más/menos
- Clasificación IP54 : resistente al agua y al polvo
- 1m Resistencia a impactos
- Montaje de rosca 1/4 - 20 y 5/8-11
- Garantía de 3 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee