Motion
48-40-4345

MILWAUKEE TOOL
48-40-4345

8 in Hoja de sierra circular de corte de aluminio
Artículo MI #11044333
No. Fabricante 48-40-4345
Precio84.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4345

8 in Hoja de sierra circular de corte de aluminio
Artículo MI #11044333
No. Fabricante 48-40-4345
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
Precio84.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    8 pulg.
  • Peso
    1.4 lb
  • Ancho
    0.05 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de expansión, tecnología de atenuación de la vibración
  • Material de corte
    Metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra circular
  • Número de Upc del fabricante
    045242569113
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de dientes
    58
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242569113

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-4345 8 DENTRO. CÍRCULO DE CORTE DE ALUMINIO
  • Diseñado con carburo de tungsteno infundido con cobalto para prolongar la vida útil del corte
  • Ranuras de amortiguación de vibraciones cortadas con láser para minimizar el calor, el sonido y el ruido
  • Ideal para corte de metal seco
  • Reduce la temperatura para un manejo inmediato y menos tiempo de inactividad
  • Diseñado para proporcionar un corte limpio y un acabado sin rebabas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good