Motion
49-66-6223

MILWAUKEE TOOL
49-66-6223

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 9/16 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #11044420
No. Fabricante 49-66-6223
Precio9.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-6223

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 9/16 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #11044420
No. Fabricante 49-66-6223
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
Su precio$9.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.07 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    9/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242581696
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Recto
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    045242581696
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-6223 SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 1/2"
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 1/2"
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Toma de impacto SAE profunda
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Cumple con los estándares de la industria de ASME
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"