Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cables MILWAUKEE® están fabricados con resorte de acero industrial. El cable transporta la alimentación a través del extremo para una fuerza máxima de aplastamiento de la obstrucción. Estos cables generales de limpieza de tuberías son compatibles con la máquina seccional M18 FUEL™℮ para cables de 5/8" y 7/8". Los cabezales de acoplamiento se venden por separado.
- Número de Upc del fabricante045242593958
- UPC_NO045242593958
Descripción general
- Compatible con la máquina seccional de M18 FUEL™ para cables de 5/8" y 7/8"
- Para tuberías de drenaje de 1-1/4" a 2"
- No compatible con la máquina de tambores PACK™ seccional M18 FUEL™ SWITCH
- Resorte de acero industrial
- Conectores de cable de enclavamiento con liberación de llave de clavija
- Conectores de acero
- Pasador y resorte de liberación de acero inoxidable
- Funciona con la máquina seccional de alcantarillado Milwaukee M18 FUEL™ (2871-22)
- Lleve la máxima potencia a las obstrucciones a cualquier distancia
- Los cabezales de acoplamiento se venden por separado
- La caja de herramientas del cabezal de acoplamiento se vende por separado
- La llave de contacto se vende por separado
- Los contenedores para cables se venden por separado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee