Motion
49-66-7015

MILWAUKEE TOOL
49-66-7015

Juego de dados SHOCKWAVE Impact Duty™ - de impacto, 6 dados, tamaño de accionamiento de 1/2 in, cantidad de dados: 29
Artículo MI #11044554
No. Fabricante 49-66-7015
Precio289.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7015

Juego de dados SHOCKWAVE Impact Duty™ - de impacto, 6 dados, tamaño de accionamiento de 1/2 in, cantidad de dados: 29
Artículo MI #11044554
No. Fabricante 49-66-7015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$289.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    36 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242582570
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    29
  • Número de tomas
    14 PC
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    045242582570
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-7015 29PC SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 1/2"
  • El kit incluye 29 tomas Deep Metric
  • Estuche resistente a impactos con capacidad de nido para apilar y almacenar fácilmente
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
Los clientes también compraron