Motion
48-20-7912

MILWAUKEE TOOL
48-20-7912

SDS-PLUS 4CT MX4™ 3/16 pulg. X 6 pulg. X 8 pulg.
Artículo MI #11044579
No. Fabricante 48-20-7912
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7912

SDS-PLUS 4CT MX4™ 3/16 pulg. X 6 pulg. X 8 pulg.
Artículo MI #11044579
No. Fabricante 48-20-7912
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
Precio8.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) SDS-PLUS 4CT MX4™ 3/16" X 6" X 8"
  • Número de Upc del fabricante
    045242542376
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242542376

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7912 SDS-PLUS 4CT MX4 3/16 PULG. X
  • El metal duro de cabezal sólido ofrece una vida útil hasta 5x veces mayor en hormigón con varilla corrugada
  • Protectores de varilla para máxima durabilidad en áridos duros y varilla corrugada
  • Punta de centrado afilada para taladrar con precisión en plataformas de concreto y metal
  • Los canales variables eliminan el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando hasta un 20 % más de orificios por carga de batería
  • Hecho en alemán
  • Cumple con ANSI B212.15 para adaptarse a anclajes comunes
  • Indicador de marca de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Ideal para hormigón con varilla corrugada y mampostería
  • Compatible con todos los martillos giratorios SDS-Plus
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
Los clientes también compraron