Motion
60SS Riv D3

PEER CHAIN
60SS Riv D3

60 Cadena de rodillos INOXIDABLE D-3 CONN LINK EA PK: accesorio resistente a la corrosión
Artículo MI #11047241
No. Fabricante 60SS Riv D3
Precio32.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
60SS Riv D3

60 Cadena de rodillos INOXIDABLE D-3 CONN LINK EA PK: accesorio resistente a la corrosión
Artículo MI #11047241
No. Fabricante 60SS Riv D3
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
Precio32.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la placa
    0.673 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ACERO INOXIDABLE D-3 CONEXIÓN ENLACE EA PAQUETE
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo