Motion
3500-P-3850S/5 VERSA POLIURE DE ALTURA ALTA

Bevco Ergonomic
3500-P-3850S/5 VERSA TALL HEIGHT POLYURE

Taburete sin respaldo de poliuretano Versa Tall Height; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064319
No. Fabricante 3500-P-3850S/5 VERSA TALL HEIGHT POLYURE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3500-P-3850S/5 VERSA TALL HEIGHT POLYURE

Taburete sin respaldo de poliuretano Versa Tall Height; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064319
No. Fabricante 3500-P-3850S/5 VERSA TALL HEIGHT POLYURE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    33 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    33 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    23 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14 pulg.
  • Anchura del asiento
    14 pulg.
  • Peso
    21 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3500-P-3850S/5 VERSA POLIURE DE ALTURA ALTA
  • La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete Versa sin respaldo es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica.El asiento de poliuretano negro de 14" de diámetro y 2" de grosor es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. La superficie antideslizante es resistente a las perforaciones y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 23" a 33". El taburete cuenta con una resistente base de nailon negro de 25 in de diámetro. El modelo viene con ruedas de doble rueda para piso duro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good