Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura51 pulg.
- Altura máxima del asiento32 pulg.
- Altura mínima del asiento22 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18.5 pulg.
- Peso38 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteInclinación articulada
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Las sillas Everlast de BEVCO están diseñadas específicamente para ofrecer una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más duros.El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar.Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo.El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general.El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22" a 32".Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con pie cromado ajustable. El modelo viene con ruedas de doble rueda para piso duro.