Motion
7501D-3750S/5 DURAMADRE ALTO ALTO DURO PESADO

Bevco Ergonomic
7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT

Silla Dura Tall Height de poliuretano negro de alta resistencia; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negro con pie ajustable; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064396
No. Fabricante 7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT

Silla Dura Tall Height de poliuretano negro de alta resistencia; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negro con pie ajustable; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064396
No. Fabricante 7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    53 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    32 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    22 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17.5 pulg.
  • Anchura del asiento
    19.25 pulg.
  • Peso
    40.5 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7501D-3750S/5 DURAMADRE ALTO ALTO DURO PESADO
  • Las sillas Dura de poliuretano de alta resistencia de BEVCO están diseñadas específicamente para ofrecer una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles.El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar.Este modelo de inclinación articulado cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral.El asiento grande en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general.El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22" a 32".Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con pie cromado ajustable. El modelo viene con ruedas de suelo duro de doble rueda estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good